KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 27,3x2,7

  • ERIKS:14976147
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 80.40

-

4+

CHF 69.10

14.05%

10+

CHF 60.50

24.75%

20+

CHF 54.10

32.71%

30+

CHF 50.50

37.19%

50+

CHF 49.20

38.81%

100+

CHF 47.50

40.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
27.3 mm
Schnurdicke
2.7 mm
Maß nach French R
NF-R20T
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C