CHF 71.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 71.40 | - |
4+ | CHF 61.50 | 13.87% |
10+ | CHF 54.00 | 24.37% |
20+ | CHF 48.30 | 32.35% |
30+ | CHF 45.00 | 36.97% |
50+ | CHF 43.90 | 38.52% |
100+ | CHF 42.30 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |