CHF 126.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 126.50 | - |
4+ | CHF 108.50 | 14.23% |
10+ | CHF 95.20 | 24.74% |
20+ | CHF 85.10 | 32.73% |
30+ | CHF 79.40 | 37.23% |
50+ | CHF 77.30 | 38.89% |
100+ | CHF 74.70 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |