CHF 86.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 86.10 | - |
4+ | CHF 74.00 | 14.05% |
10+ | CHF 64.90 | 24.62% |
20+ | CHF 58.10 | 32.52% |
30+ | CHF 54.20 | 37.05% |
50+ | CHF 52.90 | 38.56% |
100+ | CHF 50.90 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |