CHF 922.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 997.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 922.50 | - |
4+ | CHF 836.50 | 9.32% |
10+ | CHF 829.50 | 10.08% |
20+ | CHF 823.50 | 10.73% |
30+ | CHF 817.00 | 11.44% |
50+ | CHF 805.00 | 12.74% |
100+ | CHF 799.00 | 13.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 266.29 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 275 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |