CHF 2'080.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'248.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'080.00 | - |
4+ | CHF 1'885.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'870.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'856.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'841.00 | 11.49% |
50+ | CHF 1'814.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'800.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 266.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 450 |
Maß nach French R | NF-R78 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |