CHF 1'708.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'846.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'708.00 | - |
4+ | CHF 1'548.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'536.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'524.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'513.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'490.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'479.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 266.07 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 378 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |