KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 26,7x1,78 AS568-023

  • ERIKS:14975415
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 55.70

-

4+

CHF 47.80

14.18%

10+

CHF 41.90

24.78%

20+

CHF 37.50

32.68%

30+

CHF 35.00

37.16%

50+

CHF 34.10

38.78%

100+

CHF 32.90

40.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
26.7 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
023
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C