KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 26,59x2,95 AS568-914

  • ERIKS:14975743
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 85.80

-

4+

CHF 73.80

13.99%

10+

CHF 64.70

24.59%

20+

CHF 57.80

32.63%

30+

CHF 53.90

37.18%

50+

CHF 52.50

38.81%

100+

CHF 50.70

40.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
26.59 mm
Schnurdicke
2.95 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
914
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C