CHF 86.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 86.60 | - |
4+ | CHF 74.60 | 13.86% |
10+ | CHF 65.40 | 24.48% |
20+ | CHF 58.40 | 32.56% |
30+ | CHF 54.50 | 37.07% |
50+ | CHF 53.10 | 38.68% |
100+ | CHF 51.20 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |