CHF 864.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 933.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 864.00 | - |
4+ | CHF 783.00 | 9.38% |
10+ | CHF 777.00 | 10.07% |
20+ | CHF 771.00 | 10.76% |
30+ | CHF 765.00 | 11.46% |
50+ | CHF 753.50 | 12.79% |
100+ | CHF 747.50 | 13.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.67 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |