CHF 1'593.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'722.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'593.00 | - |
4+ | CHF 1'444.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'433.00 | 10.04% |
20+ | CHF 1'422.00 | 10.73% |
30+ | CHF 1'411.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'390.00 | 12.74% |
100+ | CHF 1'379.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 377 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |