CHF 83.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 83.30 | - |
4+ | CHF 71.60 | 14.05% |
10+ | CHF 62.80 | 24.61% |
20+ | CHF 56.10 | 32.65% |
30+ | CHF 52.40 | 37.09% |
50+ | CHF 51.00 | 38.78% |
100+ | CHF 49.20 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |