KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 25,1x1,6

  • ERIKS:14975932
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 54.60

-

4+

CHF 46.90

14.10%

10+

CHF 41.10

24.73%

20+

CHF 36.70

32.78%

30+

CHF 34.30

37.18%

50+

CHF 33.40

38.83%

100+

CHF 32.30

40.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
25.1 mm
Schnurdicke
1.6 mm
Maß nach BS4518
BS4518-0251-16
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C