CHF 70.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.10 | - |
4+ | CHF 60.40 | 13.84% |
10+ | CHF 53.00 | 24.39% |
20+ | CHF 47.20 | 32.67% |
30+ | CHF 44.10 | 37.09% |
50+ | CHF 42.90 | 38.80% |
100+ | CHF 41.50 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.07 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 120 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |