CHF 80.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 80.50 | - |
4+ | CHF 69.40 | 13.79% |
10+ | CHF 60.80 | 24.47% |
20+ | CHF 54.30 | 32.55% |
30+ | CHF 50.60 | 37.14% |
50+ | CHF 49.30 | 38.76% |
100+ | CHF 47.70 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.04 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 913 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |