CHF 1'761.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'903.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'761.00 | - |
4+ | CHF 1'596.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'583.00 | 10.11% |
20+ | CHF 1'571.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'559.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'536.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'524.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 249.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2493-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |