CHF 2'796.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'022.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'796.00 | - |
4+ | CHF 2'534.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'514.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'495.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'476.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'439.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'421.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 249.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2491-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |