CHF 1'022.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'104.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'022.00 | - |
4+ | CHF 926.00 | 9.39% |
10+ | CHF 918.50 | 10.13% |
20+ | CHF 911.50 | 10.81% |
30+ | CHF 904.50 | 11.50% |
50+ | CHF 891.00 | 12.82% |
100+ | CHF 884.50 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 245 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |