KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 240,97x2,62 AS568-177

  • ERIKS:14975514
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 834.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 901.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 834.00

-

4+

CHF 755.50

9.41%

10+

CHF 750.00

10.07%

20+

CHF 744.00

10.79%

30+

CHF 738.50

11.45%

50+

CHF 727.50

12.77%

100+

CHF 720.50

13.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
240.97 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
177
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C