CHF 868.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 938.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 868.00 | - |
4+ | CHF 787.00 | 9.33% |
10+ | CHF 780.50 | 10.08% |
20+ | CHF 774.50 | 10.77% |
30+ | CHF 769.00 | 11.41% |
50+ | CHF 757.50 | 12.73% |
100+ | CHF 754.50 | 13.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.89 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 272 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |