KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 240,67x6,99 AS568-448

  • ERIKS:14975702
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'910.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'064.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'910.00

-

4+

CHF 1'731.00

9.37%

10+

CHF 1'718.00

10.05%

20+

CHF 1'704.00

10.79%

30+

CHF 1'691.00

11.47%

50+

CHF 1'666.00

12.77%

100+

CHF 1'653.00

13.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
240.67 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
448
Maß nach French R
NF-R76
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C