KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 240,67x5,33 AS568-375

  • ERIKS:14975662
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'551.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'676.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'551.00

-

4+

CHF 1'405.00

9.41%

10+

CHF 1'394.00

10.12%

20+

CHF 1'384.00

10.77%

30+

CHF 1'373.00

11.48%

50+

CHF 1'353.00

12.77%

100+

CHF 1'342.00

13.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
240.67 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
375
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C