CHF 850.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 918.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 850.00 | - |
4+ | CHF 770.50 | 9.35% |
10+ | CHF 764.50 | 10.06% |
20+ | CHF 758.50 | 10.76% |
30+ | CHF 752.50 | 11.47% |
50+ | CHF 741.50 | 12.76% |
100+ | CHF 738.50 | 13.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 234.54 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 271 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |