CHF 67.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 67.50 | - |
4+ | CHF 58.10 | 13.93% |
10+ | CHF 50.90 | 24.59% |
20+ | CHF 45.50 | 32.59% |
30+ | CHF 42.50 | 37.04% |
50+ | CHF 41.40 | 38.67% |
100+ | CHF 40.00 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23.47 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 119 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |