KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 23,39x3,53 AS568-213

  • ERIKS:14975529
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 99.60

-

4+

CHF 85.70

13.96%

10+

CHF 75.10

24.60%

20+

CHF 67.10

32.63%

30+

CHF 62.70

37.05%

50+

CHF 61.00

38.76%

100+

CHF 58.90

40.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
23.39 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
213
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C