CHF 53.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.30 | - |
4+ | CHF 45.80 | 14.07% |
10+ | CHF 40.10 | 24.77% |
20+ | CHF 35.80 | 32.83% |
30+ | CHF 33.50 | 37.15% |
50+ | CHF 32.70 | 38.65% |
100+ | CHF 31.50 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |