KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 229,3x5,7

  • ERIKS:14976069
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'666.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'800.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'666.00

-

4+

CHF 1'510.00

9.36%

10+

CHF 1'498.00

10.08%

20+

CHF 1'486.00

10.80%

30+

CHF 1'475.00

11.46%

50+

CHF 1'453.00

12.79%

100+

CHF 1'442.00

13.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
229.3 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Maß nach BS4518
BS4518-2293-57
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C