CHF 2'584.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'793.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'584.00 | - |
4+ | CHF 2'342.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'324.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'306.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'288.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'254.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'237.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 229.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2291-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |