CHF 753.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 813.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 753.00 | - |
4+ | CHF 682.50 | 9.36% |
10+ | CHF 677.00 | 10.09% |
20+ | CHF 672.00 | 10.76% |
30+ | CHF 667.00 | 11.42% |
50+ | CHF 657.00 | 12.75% |
100+ | CHF 651.00 | 13.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 228.27 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 175 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |