KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 228,19x3,53 AS568-270

  • ERIKS:14975583
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 807.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 872.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 807.50

-

4+

CHF 732.00

9.35%

10+

CHF 726.50

10.03%

20+

CHF 720.50

10.77%

30+

CHF 715.00

11.46%

50+

CHF 704.50

12.76%

100+

CHF 701.00

13.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
228.19 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
270
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C