CHF 1'803.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'949.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'803.00 | - |
4+ | CHF 1'634.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'621.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'609.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'597.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'573.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'561.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 227.97 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 447 |
Maß nach French R | NF-R75 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |