CHF 745.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 805.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 745.00 | - |
4+ | CHF 675.50 | 9.33% |
10+ | CHF 670.00 | 10.07% |
20+ | CHF 665.00 | 10.74% |
30+ | CHF 660.00 | 11.41% |
50+ | CHF 650.00 | 12.75% |
100+ | CHF 643.50 | 13.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 221.92 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 174 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |