CHF 779.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 842.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 779.50 | - |
4+ | CHF 706.50 | 9.36% |
10+ | CHF 701.00 | 10.07% |
20+ | CHF 695.50 | 10.78% |
30+ | CHF 690.00 | 11.48% |
50+ | CHF 680.00 | 12.76% |
100+ | CHF 676.00 | 13.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 221.84 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 269 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |