CHF 1'454.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'571.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'454.00 | - |
4+ | CHF 1'318.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'307.00 | 10.11% |
20+ | CHF 1'297.00 | 10.80% |
30+ | CHF 1'287.00 | 11.49% |
50+ | CHF 1'268.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'259.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 221.62 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 372 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |