CHF 73.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 73.20 | - |
4+ | CHF 63.00 | 13.93% |
10+ | CHF 55.20 | 24.59% |
20+ | CHF 49.40 | 32.51% |
30+ | CHF 46.10 | 37.02% |
50+ | CHF 44.90 | 38.66% |
100+ | CHF 43.40 | 40.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |