CHF 47.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.30 | - |
4+ | CHF 40.70 | 13.95% |
10+ | CHF 35.70 | 24.52% |
20+ | CHF 31.90 | 32.56% |
30+ | CHF 29.70 | 37.21% |
50+ | CHF 29.00 | 38.69% |
100+ | CHF 28.00 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0221-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |