CHF 943.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'019.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 943.00 | - |
4+ | CHF 854.50 | 9.38% |
10+ | CHF 848.00 | 10.07% |
20+ | CHF 841.50 | 10.76% |
30+ | CHF 835.00 | 11.45% |
50+ | CHF 822.50 | 12.78% |
100+ | CHF 816.50 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 217 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |