CHF 737.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 796.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 737.00 | - |
4+ | CHF 668.00 | 9.36% |
10+ | CHF 663.00 | 10.04% |
20+ | CHF 657.50 | 10.79% |
30+ | CHF 652.50 | 11.47% |
50+ | CHF 643.00 | 12.75% |
100+ | CHF 636.50 | 13.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 215.57 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 173 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |