KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 215,49x3,53 AS568-268

  • ERIKS:14975581
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 769.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 831.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 769.50

-

4+

CHF 697.00

9.42%

10+

CHF 692.00

10.07%

20+

CHF 686.50

10.79%

30+

CHF 681.00

11.50%

50+

CHF 671.00

12.80%

100+

CHF 669.00

13.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
215.49 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
268
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C