CHF 1'718.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'857.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'718.00 | - |
4+ | CHF 1'557.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'545.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'533.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'522.00 | 11.41% |
50+ | CHF 1'499.00 | 12.75% |
100+ | CHF 1'487.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 215.27 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 446 |
Maß nach French R | NF-R74 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |