CHF 70.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.70 | - |
4+ | CHF 60.80 | 14.00% |
10+ | CHF 53.30 | 24.61% |
20+ | CHF 47.80 | 32.39% |
30+ | CHF 44.60 | 36.92% |
50+ | CHF 43.40 | 38.61% |
100+ | CHF 41.80 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.92 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 911 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |