CHF 96.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 96.30 | - |
4+ | CHF 82.70 | 14.12% |
10+ | CHF 72.50 | 24.71% |
20+ | CHF 64.80 | 32.71% |
30+ | CHF 60.50 | 37.18% |
50+ | CHF 58.90 | 38.84% |
100+ | CHF 56.90 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.82 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 212 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |