CHF 108.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 108.50 | - |
4+ | CHF 93.00 | 14.29% |
10+ | CHF 81.50 | 24.88% |
20+ | CHF 73.00 | 32.72% |
30+ | CHF 68.10 | 37.24% |
50+ | CHF 66.30 | 38.89% |
100+ | CHF 64.00 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |