CHF 2'370.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'561.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'370.00 | - |
4+ | CHF 2'148.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'131.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'115.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'099.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'067.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'052.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 209.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2091-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |