CHF 1'553.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'678.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'553.00 | - |
4+ | CHF 1'407.00 | 9.40% |
10+ | CHF 1'396.00 | 10.11% |
20+ | CHF 1'386.00 | 10.75% |
30+ | CHF 1'375.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'354.00 | 12.81% |
100+ | CHF 1'344.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 204.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |