CHF 811.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 877.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 811.50 | - |
4+ | CHF 735.50 | 9.37% |
10+ | CHF 730.00 | 10.04% |
20+ | CHF 724.50 | 10.72% |
30+ | CHF 719.00 | 11.40% |
50+ | CHF 708.00 | 12.75% |
100+ | CHF 702.50 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 203 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |