CHF 717.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 775.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 717.00 | - |
4+ | CHF 649.50 | 9.41% |
10+ | CHF 644.50 | 10.11% |
20+ | CHF 639.50 | 10.81% |
30+ | CHF 635.00 | 11.44% |
50+ | CHF 625.00 | 12.83% |
100+ | CHF 618.50 | 13.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.87 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 171 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |