KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 202,57x6,99 AS568-445

  • ERIKS:14975699
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'644.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'777.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'644.00

-

4+

CHF 1'490.00

9.37%

10+

CHF 1'478.00

10.10%

20+

CHF 1'467.00

10.77%

30+

CHF 1'455.00

11.50%

50+

CHF 1'434.00

12.77%

100+

CHF 1'423.00

13.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
202.57 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
445
Maß nach French R
NF-R73
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C