KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 202,57x5,33 AS568-369

  • ERIKS:14975656
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'379.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'490.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'379.00

-

4+

CHF 1'250.00

9.35%

10+

CHF 1'240.00

10.08%

20+

CHF 1'231.00

10.73%

30+

CHF 1'221.00

11.46%

50+

CHF 1'203.00

12.76%

100+

CHF 1'194.00

13.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
202.57 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
369
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C